DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND05042LB CDZ PAR. 500W 380/480V-50/60HZ-2 BS - R5CND05042LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 380...480 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603943841
Artikelnummer
KLMR5CND05042LB
Herstellernummer
R5CND05042LB
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
380...480 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
520 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...50 °C
Breite:
280 mm
Höhe:
595 mm
Tiefe:
220 mm


