Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND05021LB CDZ PAR. 500W 230V-50/60HZ-1 BS - R5CND05021LB

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND05021LB CDZ PAR. 500W 230V-50/60HZ-1 BS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603943827

Artikelnummer

KLMR5CND05021LB

Herstellernummer

R5CND05021LB

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

520 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...50 °C

Breite:

310 mm

Höhe:

630 mm

Tiefe:

222 mm

Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.