DKC-RAMBLOCK - RMBRZPPM600 PANNELLO PORTA APPAR.DA 600 - RZPPM600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603100169
Artikelnummer
RMBRZPPM600
Herstellernummer
RZPPM600
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
600 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige


