Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPPM1600 PANNELLO PORTA APPAR.DA 1600 - RZPPM1600

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPPM1600 PANNELLO PORTA APPAR.DA 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 1600 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

284 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603100152

Artikelnummer

RMBRZPPM1600

Herstellernummer

RZPPM1600

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

1600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pannello porta apparecchiature per serie componibile e video. Fissato orizzontalmente all’interno delle mensole, permette l’ancoraggio di diverse apparecchiature. Realizzato in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincata. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di angolari per il fissaggio.