DKC-RAMBLOCK - RMBRZPLE400 TRAVERSE LAT.FORATE 400 (4PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033603071575
Artikelnummer
RMBRZPLE400
Herstellernummer
RZPLE400
Hersteller
DKC
Traversa laterale forata interna H 30 mm per CQE, realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Il profilo è dotato di una fila di fori a passo 25 mm. Deve essere utilizzato in presenza dei seguenti articoli: porte interne (cod. R5PIE) e montanti rack (cod. R5MRE e R5MRCE). Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.