Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPIE14 PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1400 - RZPIE14

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPIE14 PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 111 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603070127

Artikelnummer

RMBRZPIE14

Herstellernummer

RZPIE14

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

111 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per CQE. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Indicata per dare la continuità dei pannelli di cablaggio in configurazioni con armadi affiancati. Dotata di accessori per il montaggio.