Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCE14100 Pannello di cablaggio a inserimento frontale per armadi CQE e CAE, dimensioni 1400 x 1000 mm (AxL)

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCE14100 Pannello di cablaggio a inserimento frontale per armadi CQE e CAE, dimensioni 1400 x 1000 mm (AxL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603085879

Artikelnummer

RMBRZPCE14100

Herstellernummer

RZPCE14100

Hersteller

DKC

Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta ed il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo 300 Kg/m 2 (max 600 Kg).