DKC-RAMBLOCK - RMBRZPC600 Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie componibile e video, larghezza 600 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - sonstige
Breite - 531 mm
Höhe - 600 mm
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603085640
Artikelnummer
RMBRZPC600
Herstellernummer
RZPC600
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
531 mm
Höhe:
600 mm
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
12
Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie componibile e video. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata sendzimir sp. 20/10. Confezione da 1 pezzo completa di accessori e viteria per il montaggio.