DKC-RAMBLOCK - RMBRZPAC140 PROFILI ANCORAGGIO CAVI (2PZ.)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 1400 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603099920
Artikelnummer
RMBRZPAC140
Herstellernummer
RZPAC140
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
1400 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Profilo ancoraggio cavi per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10, permette l'ancoraggio di cavi tramite fascette e/o altri sistemi di bloccaggio. Regolabile in profondità con passo 25 mm. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.