DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC126 FONDO UNICO 1200X600 - RZFUC126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1200 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - Zink
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603107953
Artikelnummer
RMBRZFUC126
Herstellernummer
RZFUC126
Hersteller
DKC
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Zink
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


