Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC108 FONDO UNICO 1000X800 - RZFUC108

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC108 FONDO UNICO 1000X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - Zink

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603090217

Artikelnummer

RMBRZFUC108

Herstellernummer

RZFUC108

Hersteller

DKC

Breite:

1000 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

Zink

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Fondo unico per armadi per CQE e CAE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Accessorio supplementare indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio. In fase d’ordine specificare larghezza e profondità dell’armadio.