Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZFPC400 FONDO PASSACAVI LARGH. 400 - RZFPC400

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZFPC400 FONDO PASSACAVI LARGH. 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603072589

Artikelnummer

RMBRZFPC400

Herstellernummer

RZFPC400

Hersteller

DKC

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Farbe:

Zink

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Profili di guarnizione tenuta fondo universali. Permettono il passaggio dei cavi tra le lamiere di fondo, fornendo al contempo un adeguato grado di protezione. Mantengono il grado di protezione dell'armadio se montate a regola d'arte.