Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZDVP20100 DIVISORIO PARZIALE 2000X100 - RZDVP20100

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZDVP20100 DIVISORIO PARZIALE 2000X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603099708

Artikelnummer

RMBRZDVP20100

Herstellernummer

RZDVP20100

Hersteller

DKC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

100 mm

Divisorio verticale parziale, realizzato in lamiera zincata Sendzimir sp.15/10. Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il fissaggio.