DKC-RAMBLOCK - RMBRZDVE1850 DIVISORIO VERTICALE 1800 X 500 - RZDVE1850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603071261
Artikelnummer
RMBRZDVE1850
Herstellernummer
RZDVE1850
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Divisorio verticale per CQE. Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp. 15/10. Particolarmente utilizzato nella separazione delle batterie di armadi poiché crea una segregazione cieca tra una struttura e l’altra. Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva 8×3 mm articolo RAA56.