DKC-RAMBLOCK - RMBRZDL60 TRAVERSE FISS SUP BARRE-CAVI LAT P600 (4 - RZDL60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Tiefe - 600 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603167261
Artikelnummer
RMBRZDL60
Herstellernummer
RZDL60
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Tiefe:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Traversa di fissaggio supporti per barre - cavi laterale. Realizzata in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp.20/10. Il profilo è dotato di una fila di fori diametro 6 e di fori diametro 9 con passo 25mm. Confezione da 4 pezzi completa di viteria per ilmontaggio. Utilizzata: sulla profondità dell’armadio; sotto il tetto dell’armadio sulla profondità.


