DKC-RAMBLOCK - RMBRITT0691 TETTO PROTEZIONE CASSA 600X250 AISI 30 - RITT0691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - ja
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603438118
Artikelnummer
RMBRITT0691
Herstellernummer
RITT0691
Hersteller
DKC
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein



