Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRITT0591 TETTO PROTEZIONE CASSA 500X250 AISI 30 - RITT0591

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRITT0591 TETTO PROTEZIONE CASSA   500X250 AISI 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - ja

  • Breite - 500 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603438101

Artikelnummer

RMBRITT0591

Herstellernummer

RITT0591

Hersteller

DKC

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Breite:

500 mm

Tiefe:

250 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto di protezione realizzato in lamiera d’acciaio INOX AISI 304 sp. 15/10. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.