DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC81811 PORTA DISTR. 800X180 DIN 36 MOD. AISI 30 - RIPFC81811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603637344
Artikelnummer
RMBRIPFC81811
Herstellernummer
RIPFC81811
Hersteller
DKC
Breite:
800 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


