DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC61811 PORTA DISTR. 600X180 DIN 26 MOD. AISI 30 - RIPFC61811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 9 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8033603637320
Artikelnummer
RMBRIPFC61811
Herstellernummer
RIPFC61811
Hersteller
DKC
Breite:
600 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt