Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC51511 PORTA DISTR. 500X150 DIN 21 MOD. AISI 30 - RIPFC51511

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC51511 PORTA DISTR. 500X150 DIN 21 MOD. AISI 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603637306

Artikelnummer

RMBRIPFC51511

Herstellernummer

RIPFC51511

Hersteller

DKC

Breite:

500 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

700 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Pannello Distribuzione 500x150 DIN 21 Moduli, con guida DIN integrata INOX AISI 304