Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC51501 PORTA DISTR. 500X150 CIECA AISI 304 - RIPFC51501

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC51501 PORTA DISTR. 500X150 CIECA AISI 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603637290

Artikelnummer

RMBRIPFC51501

Herstellernummer

RIPFC51501

Hersteller

DKC

Breite:

500 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

700 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Pannello cieco per telaio modulare 500x150, Grado di protezione IP20 INOX AISI 304