Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRIIE751 PORTA INTERNA CASSA 700X500 AISI 304 - RIIE751

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRIIE751 PORTA INTERNA CASSA 700X500 AISI 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603438040

Artikelnummer

RMBRIIE751

Herstellernummer

RIIE751

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

500 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

700 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio INOX AISI 304 sp. 15/10, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di un punto di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessariaal montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.