DKC-RAMBLOCK - RMBRIIE641 PORTA INTERNA CASSA 600X400 AISI 304 - RIIE641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603438026
Artikelnummer
RMBRIIE641
Herstellernummer
RIIE641
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
600 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


