DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE641201 CASSA DERIVAZIONE 600X400X120 AISI 304 - RICDE641201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Montageart - sonstige
Höhe - 600 mm
Breite - 400 mm
Breite in Teilungseinheiten - 25
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603318069
Artikelnummer
RMBRICDE641201
Herstellernummer
RICDE641201
Hersteller
DKC
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Montageart:
sonstige
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
25
Tiefe:
120 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
27
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Innentiefe:
101 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
4X
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


