Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE331201 CASSA DERIVAZIONE 300X300X120 AISI 304 - RICDE331201

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE331201 CASSA DERIVAZIONE 300X300X120 AISI 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 300 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603317192

Artikelnummer

RMBRICDE331201

Herstellernummer

RICDE331201

Hersteller

DKC

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Montageart:

sonstige

Höhe:

300 mm

Breite:

300 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Tiefe:

120 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

11

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

sonstige

Innentiefe:

101 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Tür/Deckel:

2 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.