Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE221201 CASSA DERIVAZIONE 200X200X120 AISI 304 - RICDE221201

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE221201 CASSA DERIVAZIONE 200X200X120 AISI 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603303362

Artikelnummer

RMBRICDE221201

Herstellernummer

RICDE221201

Hersteller

DKC

Montageart:

sonstige

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Höhe:

200 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

120 mm

Innentiefe:

101 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

2 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Module:

5

Breite in Teilungseinheiten:

5

Anbaumöglichkeit:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.