Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRAA45 Piedini di livellamento 0-50 mm per armadi CQE e CAE, confezione 4 pezzi

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRAA45 Piedini di livellamento 0-50 mm per armadi CQE e CAE, confezione 4 pezzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603074477

Artikelnummer

RMBRAA45

Herstellernummer

RAA45

Hersteller

DKC

Piedini di livellamento 0-50 mm per CQE e CAE, lunghezza filetto 50 mm. Filetto di fissaggio M12. Altezza totale piedino 70 mm. Consentono di compensare le irregolarità del pavimento. Il carico statico max ca 300 Kg per ogni piedino di livellamento. Confezione da 4 pezzi. Da utilizzare sotto la base dell’armadio in assenza dello zoccolo.