Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TT084 TETTO PARAPIOGGIA PER CE 800X 400 - R5TT084

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TT084 TETTO PARAPIOGGIA PER CE  800X 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - ja

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603167179

Artikelnummer

RMBR5TT084

Herstellernummer

R5TT084

Hersteller

DKC

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto di protezione realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato con polveri epossipoliesteri RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.