Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TOE80 TRAVERSA BATTUTA

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TOE80 TRAVERSA BATTUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603093683

Artikelnummer

RMBR5TOE80

Herstellernummer

R5TOE80

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

800 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Traversa di battuta per porte modulari, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.