DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIEP12 TELAIO RACK 19 LARG.800 12HE - R5TIEP12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603100602
Artikelnummer
RMBR5TIEP12
Herstellernummer
R5TIEP12
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Telaio rack 19" parziale, larghezza 800 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10. Verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 180°, completo di accessori per il montaggio. Profondità massima del cassetto installabile: 420 mm. Distanza telaio-porta: 80 mm. Per il fissaggio del telaio rack parziale aggiungere all’ordine una confezione di profili laterali (cod. RZPDL) in funzione della profondità dell’armadio. Carico massimo: 3 Kg per unità.


