Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE2280 TELAIO RACK GIR.2200X 800 44HE - R5TIE2280

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE2280 TELAIO RACK GIR.2200X 800 44HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603092778

Artikelnummer

RMBR5TIE2280

Herstellernummer

R5TIE2280

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

2200 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Telaio rack 19"totale, larghezza 600 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10. Verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 130°. Profondità massima del cassetto installabile: 185 mm. Completo di accessori per il montaggio. Distanza telaio-porta: 80 mm.