Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE22100 TELAIO RACK GIR.2200X1000 44HE - R5TIE22100

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE22100 TELAIO RACK GIR.2200X1000 44HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603092563

Artikelnummer

RMBR5TIE22100

Herstellernummer

R5TIE22100

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

1000 mm

Höhe:

2200 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Telaio rack 19"totale, larghezza 1000 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 180°. Profondità massima del cassetto installabile:530 mm. Completo di accessori per il montaggio. Distanza telaio-porta: 80 mm.