DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE1860 TELAIO RACK GIR.1800X 600 35HE - R5TIE1860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603092662
Artikelnummer
RMBR5TIE1860
Herstellernummer
R5TIE1860
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Telaio rack 19"totale, larghezza 600 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10. Verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 130°. Profondità massima del cassetto installabile: 185 mm. Completo di accessori per il montaggio. Distanza telaio-porta: 60 mm.


