Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TE14 MONTANTI X PANN.MOD.(2PZ.) - R5TE14

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TE14 MONTANTI X PANN.MOD.(2PZ.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603091603

Artikelnummer

RMBR5TE14

Herstellernummer

R5TE14

Hersteller

DKC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1400 mm

Montanti per pannelli modulari, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 nella parte esterna e zincati nella parte interna. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.