DKC-RAMBLOCK - RMBR5SCE86 SOPRALZO PASS. CAVI 800X600 - R5SCE86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603063433
Artikelnummer
RMBR5SCE86
Herstellernummer
R5SCE86
Hersteller
DKC
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


