Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SCE125 SOPRALZO PASS. CAVI 1200X500 - R5SCE125

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5SCE125 SOPRALZO PASS. CAVI 1200X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603100442

Artikelnummer

RMBR5SCE125

Herstellernummer

R5SCE125

Hersteller

DKC

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

1200 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

500 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Sopralzo passaggio cavi modulare per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Da installare sopra l’armadio per consentire lo smistamento cavi oppure in batterie di armadi allineati per permettere la distribuzione di energia tramite sistemi di sbarre di rame. Accessibile su tutti i lati tramite pannelli asportabili.Completo di accessori per il montaggio. Grado di protezione: IP55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.