DKC-RAMBLOCK - RMBR5RFIT250 RIPIANO FISSO PROF.250 PER RACK 19 - R5RFIT250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 480 mm
Höhe - 88 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603212558
Artikelnummer
RMBR5RFIT250
Herstellernummer
R5RFIT250
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
480 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
250 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Realizzato in lamiera verniciata RAL 7035, spessore 15/10. Ingombro 2 unità. Fissaggio solo anteriore. Massimo carico statico 25kg.


