DKC-RAMBLOCK - RMBR5REIT30 RIPIANO ESTRAIBILE PROF.300MM PER RACK 2 - R5REIT30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 455 mm
Höhe - 88 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603178434
Artikelnummer
RMBR5REIT30
Herstellernummer
R5REIT30
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
455 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
300 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Ripiano estraibile, montaggio al telaio RACK di CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di appoggiare il case del computer, stampante o qualsiasi altra periferica hardware.


