DKC-RAMBLOCK - RMBR5PRK8 PANNELLO RACK 19 8 HE - R5PRK8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 355 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603063204
Artikelnummer
RMBR5PRK8
Herstellernummer
R5PRK8
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
355 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Pannello rack 19"realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.


