DKC-RAMBLOCK - RMBR5PRK11 PANNELLO RACK 19 11 HE - R5PRK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 488 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603063679
Artikelnummer
RMBR5PRK11
Herstellernummer
R5PRK11
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
488 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Pannello rack 19"realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.


