DKC-RAMBLOCK - RMBR5PDS85 PANN.INTERM.SOPRALZO L800P500 - R5PDS85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603100060
Artikelnummer
RMBR5PDS85
Herstellernummer
R5PDS85
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
500 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige


