DKC-RAMBLOCK - RMBR5MRE14 MONTANTI RACK 1400 29 HE (2PZ.) - R5MRE14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1400 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603099906
Artikelnummer
RMBR5MRE14
Herstellernummer
R5MRE14
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1400 mm
Montante rack 19" a "L" realizzato in lamiera d'acciaio verniciato RAL 7035 sp. 20/10. Carico massimo: 150 kg a coppia.


