Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LSE50 LATER.SOPRAL.CAVI 500(CP) - R5LSE50

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LSE50 LATER.SOPRAL.CAVI 500(CP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603094659

Artikelnummer

RMBR5LSE50

Herstellernummer

R5LSE50

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Höhe:

200 mm

Tiefe:

500 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Chiusure laterali per sopralzo passaggio cavi modulare per CQE. Realizzate in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. 1 confezione da 2 pezzi.