Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LEP2260 LATERALE PERSONALIZZATO 2200X600 MM. - R5LEP2260

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LEP2260 LATERALE PERSONALIZZATO 2200X600 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603082731

Artikelnummer

RMBR5LEP2260

Herstellernummer

R5LEP2260

Hersteller

DKC

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

2200 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

11

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 75 Kg.