Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2082 LATERALE 2000X800 MM.COPPIA - R5LE2082

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2082 LATERALE 2000X800 MM.COPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603079984

Artikelnummer

RMBR5LE2082

Herstellernummer

R5LE2082

Hersteller

DKC

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

20 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

10

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 75 Kg.