DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2032 LATERALE 2000X300 MM.COPPIA - R5LE2032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603115668
Artikelnummer
RMBR5LE2032
Herstellernummer
R5LE2032
Hersteller
DKC
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
10
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


