Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE18122 LATERALE 1800X1200 MM.COPPIA - R5LE18122

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE18122 LATERALE 1800X1200 MM.COPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603078468

Artikelnummer

RMBR5LE18122

Herstellernummer

R5LE18122

Hersteller

DKC

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1200 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 75 Kg.