Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1642 LATERALE 1600X400 MM. COPPIA - R5LE1642

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1642 LATERALE 1600X400 MM. COPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603077225

Artikelnummer

RMBR5LE1642

Herstellernummer

R5LE1642

Hersteller

DKC

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

1600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

8

Mit Schloss:

nein

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.