DKC-RAMBLOCK - RMBR5FRV22 FASCE VERT.MONT.RACK H2200 2PZ - R5FRV22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 800 mm
Höhe - 2200 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603099845
Artikelnummer
RMBR5FRV22
Herstellernummer
R5FRV22
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Disponibili su ordinazione due fasce verticali di chiusura (cod R5FRV) larghe 100 mm per la chiusura dello spazio a lato dei montanti.


