DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE22120 RETRO 2200X1200 MM. - R5CRE22120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 1200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603067066
Artikelnummer
RMBR5CRE22120
Herstellernummer
R5CRE22120
Hersteller
DKC
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
11
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


